Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.200.0120 Socket Head Cap Screw Class 8.8 Steel M20 x 2.50X120Mm, 10PK | AH7UUH 38DE51

GRAINGER M07160.200.0120 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M20 x 2.50X120Mm, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UUH Model: M07160.200.0120Çapraz Referans: 38DE51 / 164P04
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
€78.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
Sürücü Boyutu17mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.30mm
Baş yüksekliği20mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk120mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu75mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.200.0120 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M20 x 2.50X120Mm, 10PK
€78.74 / paket