Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.240.0100 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M24 x 3.00X100Mm, 5PK | AH7UUV 38DE62

GRAINGER M07160.240.0100 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M24 x 3.00X100Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UUV Model: M07160.240.0100Çapraz Referans: 38DE62 / 164P15
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
€49.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM24 x 3
Sürücü Boyutu19mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.36mm
Baş yüksekliği24mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk100ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M24
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu85mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.32
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.240.0100 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M24 x 3.00X100Mm, 5PK
€49.43 / paket