Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07160.360.0160 Soket Başlı Kapak Vidası Sınıf 8.8 Çelik M36 x 4.00x160mm | AH7UVE 38DE71

GRAINGER M07160.360.0160 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M36 x 4.00x160mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UVE Model: M07160.360.0160Çapraz Referans: 38DE71 / 164P23
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
€61.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM36 x 4
Sürücü Boyutu27mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.54mm
Baş yüksekliği36mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk160mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M36
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu110mm
Konu StiliKısmen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07160.360.0160 Soket Başlı Vida Sınıf 8.8 Çelik M36 x 4.00x160mm
€61.37 / Adet