M07400.030.0050 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M3 X 0.50, 50mm Uzunluk, 100pk | 38de73 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.030.0050 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M3 x 0.50, 50mm Uzunluk, 100PK | AH7UVG 38DE73

GRAINGER M07400.030.0050 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M3 x 0.50, 50mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UVG Model: M07400.030.0050Çapraz Referans: 38DE73
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
€129.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.6.72mm
Baş yüksekliği1.86mm
kafa TipiDüz
uzunluk50ft.
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.030.0050 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M3 x 0.50, 50mm Uzunluk, 100PK
€129.81 / paket