Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.100.0100 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M10 x 1.50X100Mm, 25PK | AH7UVZ 38DE89

GRAINGER M07400.100.0100 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M10 x 1.50X100Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UVZ Model: M07400.100.0100Çapraz Referans: 38DE89
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
€52.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.22.4mm
Baş yüksekliği6.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk100ft.
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.100.0100 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M10 x 1.50X100Mm, 25PK
€52.01 / paket