Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.180.0090 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M18 x 2.50, 90mm Uzunluk, 10PK | AH7UWY 38DF12

GRAINGER M07400.180.0090 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M18 x 2.50, 90mm Uzunluk, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UWY Model: M07400.180.0090Çapraz Referans: 38DF12

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€48.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM18 x 2.5
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.33mm
Baş yüksekliği8mm
kafa TipiDüz
uzunluk90mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M18
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu60mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.180.0090 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M18 x 2.50, 90mm Uzunluk, 10PK
€48.97 / paket