M07400.200.0200 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M20 X 2.50x200mm, 5pk | 38df23 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07400.200.0200 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M20 x 2.50X200Mm, 5PK | AH7UXK 38DF23

GRAINGER M07400.200.0200 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M20 x 2.50X200Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UXK Model: M07400.200.0200Çapraz Referans: 38DF23 / 164P74
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
€112.39 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM20 x 2.5
Sürücü Boyutu12mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfSınıf 10.9
Baş Dia.40.32mm
Baş yüksekliği10.16mm
kafa TipiDüz
uzunluk200mm
Min. Gerilme direnci1000 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC32 ila C39
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M20
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu90mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.59
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07400.200.0200 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M20 x 2.50X200Mm, 5PK
€112.39 / paket