M07470.050.0020 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M5 X 0.80, 20mm Uzunluk, 100pk | 38df59 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07470.050.0020 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M5 x 0.80, 20mm Uzunluk, 100PK | AH7UYZ 38DF59

GRAINGER M07470.050.0020 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M5 x 0.80, 20mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7UYZ Model: M07470.050.0020Çapraz Referans: 38DF59
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
€12.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.11.2mm
Baş yüksekliği3.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk20ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu20mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.31
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07470.050.0020 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M5 x 0.80, 20mm Uzunluk, 100PK
€12.18 / paket