M07470.060.0025 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M6 X 1.00, 25mm Uzunluk, 100pk | 38df72 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07470.060.0025 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 100PK | AH7UZN 38DF72

GRAINGER M07470.060.0025 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7UZN Model: M07470.060.0025Çapraz Referans: 38DF72 / 164R24
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
€15.04 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM6 x 1
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.13.44mm
Baş yüksekliği3.72mm
kafa TipiDüz
uzunluk25ft.
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M6
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.53
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)7.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07470.060.0025 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M6 x 1.00, 25mm Uzunluk, 100PK
€15.04 / paket