Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07470.080.0040 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 100PK | AH7VAE 38DF87

GRAINGER M07470.080.0040 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VAE Model: M07470.080.0040Çapraz Referans: 38DF87 / 164R39
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
€63.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
uzunluk40mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu40mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.49
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07470.080.0040 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 40mm Uzunluk, 100PK
€63.43 / paket