M07470.080.0045 | Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M8 X 1.25, 45mm Uzunluk, 100pk | 38df88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07470.080.0045 Soket Başlı Kapak Vidası Yassı Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK | AH7VAF 38DF88

GRAINGER M07470.080.0045 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VAF Model: M07470.080.0045Çapraz Referans: 38DF88
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
€32.41 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM8 x 1.25
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
sınıfSınıf 8.8
Baş Dia.17.92mm
Baş yüksekliği4.96mm
kafa TipiDüz
uzunluk45mm
Min. Gerilme direnci800 N/mm-sq.
Rockwell SertliğiC22 ila C34
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M8
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu45mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07470.080.0045 Soket Başlı Vida Yassı Çelik M8 x 1.25, 45mm Uzunluk, 100PK
€32.41 / paket