M07800.030.0004 | Ayar Vidası Çelik M3 X 0.50mm Koni 4mm, 100pk | 31jv55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07800.030.0004 Ayar Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Koni 4Mm, 100PK | AG2HTY 31JV55

GRAINGER M07800.030.0004 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Koni 4Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HTY Model: M07800.030.0004Çapraz Referans: 31JV55
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
€28.57 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk4mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta Türükoni
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM3 x 0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07800.030.0004 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Koni 4Mm, 100PK
€28.57 / paket