M07810.040.0020 | Lokma Seti Vidası Düz ​​M4 X 0.70mm X 20mm, 100pk | 31kj99 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07810.040.0020 Lokma Ayar Vidası Düz ​​M4 X 0.70Mm X 20Mm, 100PK | AG2KUQ 31KJ99

GRAINGER M07810.040.0020 Lokma Set Vidası Yassı M4 X 0.70Mm X 20Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KUQ Model: M07810.040.0020Çapraz Referans: 31KJ99

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€18.43 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Ondalık Eşdeğeri0.125 "
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk20mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM4 x 0.7

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07810.040.0020 Lokma Set Vidası Yassı M4 X 0.70Mm X 20Mm, 100PK
€18.43 / paket