M07810.160.0030 | Ayar Vidası Çelik M16 X 2.00mm Düz 30mm, 25pk | 31jw36 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07810.160.0030 Set Screw Steel M16 X 2.00Mm Flat 30Mm, 25PK | AG2HXD 31JW36

GRAINGER M07810.160.0030 Ayar Vidası Çelik M16 X 2.00Mm Yassı 30Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HXD Model: M07810.160.0030Çapraz Referans: 31JW36

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€84.50 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk30mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM16 x 2

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07810.160.0030 Ayar Vidası Çelik M16 X 2.00Mm Yassı 30Mm, 25PK
€84.50 / paket