M07820.030.0008 | Ayar Vidası Çelik M3 X 0.50mm Tırnak 8mm, 100pk | 31jw45 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07820.030.0008 Set Screw Steel M3 X 0.50Mm Dog 8Mm, 100PK | AG2HXN 31JW45

GRAINGER M07820.030.0008 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Köpek 8Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HXN Model: M07820.030.0008Çapraz Referans: 31JW45
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
€19.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk8mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM3 x 0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07820.030.0008 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Köpek 8Mm, 100PK
€19.74 / paket