M07820.030.0012 | Ayar Vidası Çelik M3 X 0.50mm Tırnak 12mm, 100pk | 31jw47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07820.030.0012 Set Screw Steel M3 X 0.50Mm Dog 12Mm, 100PK | AG2HXQ 31JW47

GRAINGER M07820.030.0012 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Köpek 12Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HQ Model: M07820.030.0012Çapraz Referans: 31JW47

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€18.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu1.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk12mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM3 x 0.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07820.030.0012 Set Vidası Çelik M3 X 0.50Mm Köpek 12Mm, 100PK
€18.64 / paket