M07820.050.0010 | Ayar Vidası Çelik M5 X 0.80mm Tırnak 10mm, 100pk | 31jw57 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07820.050.0010 Set Screw Steel M5 X 0.80Mm Dog 10Mm, 100PK | AG2HYB 31JW57

GRAINGER M07820.050.0010 Set Vidası Çelik M5 X 0.80Mm Köpek 10Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2HYB Model: M07820.050.0010Çapraz Referans: 31JW57
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
€13.48 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu2.5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk10mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüKöpek
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM5 x 0.8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07820.050.0010 Set Vidası Çelik M5 X 0.80Mm Köpek 10Mm, 100PK
€13.48 / paket