M07850.080.0010 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25mm Çanak 10mm, 100pk | 31jx88 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07850.080.0010 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Kap 10Mm, 100PK | AG2GVJ 31JX88

GRAINGER M07850.080.0010 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Kap 10Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2GVJ Model: M07850.080.0010Çapraz Referans: 31JX88

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€38.54 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk10mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM8 x 1.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07850.080.0010 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Kap 10Mm, 100PK
€38.54 / paket