M07850.100.0030 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50mm Çanak 30mm, 50pk | 31jy04 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07850.100.0030 Set Screw Alloy Steel M10 X 1.50Mm Cup 30Mm, 50PK | AG2JEA 31JY04

GRAINGER M07850.100.0030 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50Mm Kap 30Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JEA Model: M07850.100.0030Çapraz Referans: 31JY04

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€97.81 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk30mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM10 x 1.5

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07850.100.0030 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M10 X 1.50Mm Kap 30Mm, 50PK
€97.81 / paket