M07852.100.0020 | Ayar Vidası Çelik M10 X 1.25mm Çanak 20mm, 50pk | 31jy34 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07852.100.0020 Ayar Vidası Çelik M10 X 1.25Mm Kap 20Mm, 50PK | AG2JFG 31JY34

GRAINGER M07852.100.0020 Ayar Vidası Çelik M10 X 1.25Mm Tas 20Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JFG Model: M07852.100.0020Çapraz Referans: 31JY34

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€84.77 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu5mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
MalzemeÇelik
Uzunluk20mm
Uç MateryaliÇelik
Nokta TürüFincan
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM10 x 1.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318156040

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07852.100.0020 Ayar Vidası Çelik M10 X 1.25Mm Tas 20Mm, 50PK
€84.77 / paket