M07860.080.0020 | Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25mm Düz 20mm, 100pk | 31jy82 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M07860.080.0020 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Düz 20Mm, 100PK | AG2JHJ 31JY82

GRAINGER M07860.080.0020 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Yassı 20Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2JHJ Model: M07860.080.0020Çapraz Referans: 31JY82

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€64.34 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayar vidası
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeAlaşımlı Çelik
Uzunluk20mm
Uç MateryaliAlaşımlı Çelik
Nokta TürüDüz
Rockwell SertliğiHRC45 ila HRC53
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu BoyutuM8 x 1.25

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.56
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158045

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M07860.080.0020 Ayar Vidası Alaşımlı Çelik M8 X 1.25Mm Yassı 20Mm, 100PK
€64.34 / paket