M16180.080.0120 | Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M8x120, 25pk | 38dj74 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M16180.080.0120 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M8X120, 25PK | AH7VNN 38DJ74

GRAINGER M16180.080.0120 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M8X120, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VNN Model: M16180.080.0120Çapraz Referans: 38DJ74
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
€141.79 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz Cıvatası
Göz İçinde Dia.8.0mm
Dia Dışında Göz.18.0mm
BitişSade
Ream Center'dan Uzunluk120.0mm
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik 4.6
Ölçüm Sistemimetrik
Konu BoyutuM8

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.4
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M16180.080.0120 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M8X120, 25PK
€141.79 / paket