M16180.160.0160 | Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M16x160, 10pk | 38dk06 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M16180.160.0160 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M16X160, 10PK | AH7VPX 38DK06

GRAINGER M16180.160.0160 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M16X160, 10PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7VPX Model: M16180.160.0160Çapraz Referans: 38DK06
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
€198.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göz Cıvatası
Göz İçinde Dia.16.0mm
Dia Dışında Göz.32.0mm
BitişSade
Ream Center'dan Uzunluk160.0mm
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik 4.6
Ölçüm Sistemimetrik
Konu BoyutuM16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.89
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M16180.160.0160 Halkalı Cıvata Karbon Çelik 4.6 M16X160, 10PK
€198.56 / paket