M20200.030.1000 | Dişli Çubuk Çelik M3 X 0.5, 1m Uzunluk | 38dk51 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M20200.030.1000 Dişli Çubuk Çelik M3 x 0.5, 1m Uzunluk | AH7VRW 38DK51

GRAINGER M20200.030.1000 Dişli Çubuk Çelik M3 x 0.5, 1m Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VRW Model: M20200.030.1000Çapraz Referans: 38DK51

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€2.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Temel malzemeÇelik
RenkGümüş
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
BitişSade
sınıfSınıf 4
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiB67
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci400 N/mm-sq.
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik Kaba
Akma dayanımı240 N/mm-sq.

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)101.6
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M20200.030.1000 Dişli Çubuk Çelik M3 x 0.5, 1m Uzunluk
€2.21 / Adet