M21520.060.0030 | Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M6 X 1 X 80mm, 100pk | 38dl07 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M21520.060.0030 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M6 X 1 X 80Mm, 100PK | AH7VVE 38DL07

GRAINGER M21520.060.0030 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M6 X 1 X 80Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7VVE Model: M21520.060.0030Çapraz Referans: 38DL07
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
€76.94 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Uçlu Dişli Saplama
BitişSade
sınıf8.8
uzunluk30 "
MalzemeÇelik
Min. Gerilme direnci500 N/mm-sq.
Uzunluk37.5mm
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Diş Uzunluğu (A)7.5mm
Diş Uzunluğu (B)18mm
Diş Uzunluğu Tipieşitsiz
Konu BoyutuM6 x 1
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.68
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M21520.060.0030 Çift Dişli Saplama Sınıf 8.8 M6 X 1 X 80Mm, 100PK
€76.94 / paket