M22100.300.1000 | Dişli Çubuk Çelik M30 X 3.5, 1m Uzunluk | 38dl96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M22100.300.1000 Dişli Çubuk Çelik M30 x 3.5, 1m Uzunluk | AH7VZB 38DL96

GRAINGER M22100.300.1000 Dişli Çubuk Çelik M30 x 3.5, 1m Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VZB Model: M22100.300.1000Çapraz Referans: 38DL96
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
€81.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dişli çubuk
Temel malzemeÇelik
RenkGümüş
Dia./Thread BoyutuM30 x 3.5
BitişSade
sınıfB7
Uzunluk1m
Rockwell SertliğiC35
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Gerilme direnci115,000 - 125,000 PSI
Konu YönüSağ el
Konu TürüMetrik Kaba
Akma dayanımı95,000

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.64
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)100.08
Gemi genişliği (cm)3.3

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M22100.300.1000 Dişli Çubuk Çelik M30 x 3.5, 1m Uzunluk
€81.61 / Adet