M22200.120.0001 | Altıgen Somun M12 X 1.75 Sınıf 2h Çelik, 20pk | 38dm03 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M22200.120.0001 Altıgen Somun M12 x 1.75 Sınıf 2H Çelik, 20PK | AH7VZH 38DM03

GRAINGER M22200.120.0001 Altıgen Somun M12 x 1.75 Sınıf 2H Çelik, 20PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7VZH Model: M22200.120.0001Çapraz Referans: 38DM03

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€12.40 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Altıgen somun
Temel malzemeÇelik
Dia./Thread BoyutuM12 x 1.75
BitişSade
sınıfSınıf 2H
Yükseklik12mm
Somun türüAltıgen somun
Ölçüm Sistemimetrik
Konu YönüSağ el
Konu Türümetrik
genişlik19mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)3.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M22200.120.0001 Altıgen Somun M12 x 1.75 Sınıf 2H Çelik, 20PK
€12.40 / paket