M36000.077.0001 | Mil Uzatması İçin Tespit Halkası 77mm Çap, 5pk | 38dn09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M36000.077.0001 Retaining Ring For Shaft Extension 77Mm Diameter, 5PK | AH7WCN 38DN09

GRAINGER M36000.077.0001 Mil Uzatması İçin Tutma Halkası 77Mm Çap, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7WCN Model: M36000.077.0001Çapraz Referans: 38DN09
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
€10.61 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mil için Tespit Halkası
Gümrükleme Çapı (Genişletilmiş)94mm
BitişSade
Groove Dia'ya uyar.74.00mm
Oluk Genişliğine Uyuyor2.65mm
Mil Çapı için.77mm
Ücretsiz kimlik72.50mm
MalzemeYay Çeliği
Kalınlık2.5mm
Tipdış

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M36000.077.0001 Mil Uzatması İçin Tutma Halkası 77Mm Çap, 5PK
€10.61 / paket