M38250.026.0001 | Pul M2.6 Cıvata Çelik 5.50mm Dış Çap, 100pk | 38dr20 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M38250.026.0001 Pul M2.6 Cıvata Çelik 5.50Mm Dış Çap, 100PK | AH7WMQ 38DR20

GRAINGER M38250.026.0001 Pul M2.6 Cıvata Çelik 5.50Mm Dış Çap, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7WMQ Model: M38250.026.0001Çapraz Referans: 38DR20

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€3.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Pul
yaklaşık paket adet100
BitişÇinko kaplamalı
Cıvata Boyutlarına UygunM2.6
sınıfDüşük karbonlu
Dia İçinde.2.70mm
MalzemeÇelik
Dış Çap.5.5 "
Paket Ağırlığı0.013 Lbs.
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık-58 Derece 302 Deg.
Kalınlık0.5 mm
Yıkayıcı TipiDüz Yıkayıcı

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M38250.026.0001 Pul M2.6 Cıvata Çelik 5.50Mm Dış Çap, 100PK
€3.36 / paket