M39100.015.0006 | Yaylı Pimi Oluklu 1.5x6mm, 100pk | 38du77 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.015.0006 Yaylı Pim Oluklu 1.5X6Mm, 100PK | AH7WZT 38DU77

GRAINGER M39100.015.0006 Yaylı Pim Düz 1.5X6Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7WZT Model: M39100.015.0006Çapraz Referans: 38DU77
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
€14.27 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)1.70-1.80mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı1.1mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.25mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk6"
Nominal çap1.5mm
Dış Çap.1.5 "
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.015.0006 Yaylı Pim Düz 1.5X6Mm, 100PK
€14.27 / paket