M39100.015.0008 | Yaylı Pimi Oluklu 1.5x8mm, 100pk | 38du78 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.015.0008 Yaylı Pim Oluklu 1.5X8Mm, 100PK | AH7WZU 38DU78

GRAINGER M39100.015.0008 Yaylı Pim Düz 1.5X8Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7WZU Model: M39100.015.0008Çapraz Referans: 38DU78
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
€16.92 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)1.70-1.80mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı1.1mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.25mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk8"
Nominal çap1.5mm
Dış Çap.1.5 "
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.30mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.015.0008 Yaylı Pim Düz 1.5X8Mm, 100PK
€16.92 / paket