M39100.020.0040 | Yaylı Pimi Oluklu 2x40mm, 100pk | 38du93 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.020.0040 Yaylı Pim Oluklu 2X40Mm, 100PK | AH7XAK 38DU93

GRAINGER M39100.020.0040 Yaylı Pim Düz 2X40Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XAK Model: M39100.020.0040Çapraz Referans: 38DU93
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
€18.62 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)2.30-2.40mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı1.5mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.35mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk40mm
Nominal çap2mm
Dış Çap.2"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.40mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.020.0040 Yaylı Pim Düz 2X40Mm, 100PK
€18.62 / paket