M39100.025.0016 | Yaylı Pimi Oluklu 2.5x16mm, 100pk | 38du97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.025.0016 Yaylı Pim Oluklu 2.5X16Mm, 100PK | AH7XAP 38DU97

GRAINGER M39100.025.0016 Yaylı Pim Düz 2.5X16Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XAP Model: M39100.025.0016Çapraz Referans: 38DU97
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
€13.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)2.80-2.90mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı1.8mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.4mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk16
Nominal çap2.5mm
Dış Çap.2.5 "
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.025.0016 Yaylı Pim Düz 2.5X16Mm, 100PK
€13.76 / paket