Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.025.0020 Spring Pin Slotted 2.5X20Mm, 100PK | AH7XAR 38DU99

GRAINGER M39100.025.0020 Yaylı Pim Düz 2.5X20Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XAR Model: M39100.025.0020Çapraz Referans: 38DU99
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
€13.99 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)2.80-2.90mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı1.8mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.4mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk20ft.
Nominal çap2.5mm
Dış Çap.2.5 "
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.50mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.025.0020 Yaylı Pim Düz 2.5X20Mm, 100PK
€13.99 / paket