Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.030.0012 Yaylı Pim Oluklu 3X12Mm, 100PK | AH7XBA 38DV08

GRAINGER M39100.030.0012 Yaylı Pim Düz 3X12Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XBA Model: M39100.030.0012Çapraz Referans: 38DV08
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
€11.13 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)3.30-3.50mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.1mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.5mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk12 "
Nominal çap3mm
Dış Çap.3"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.60mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.030.0012 Yaylı Pim Düz 3X12Mm, 100PK
€11.13 / paket