Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.040.0050 Yaylı Pim Oluklu 4X50Mm, 100PK | AH7XCN 38DV43

GRAINGER M39100.040.0050 Yaylı Pim Düz 4X50Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XCN Model: M39100.040.0050Çapraz Referans: 38DV43
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
€26.36 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)4.40-4.60mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı2.8mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.65mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk50ft.
Nominal çap4mm
Dış Çap.4"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı0.80mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.3
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.040.0050 Yaylı Pim Düz 4X50Mm, 100PK
€26.36 / paket