M39100.050.0018 | Yaylı Pimi Oluklu 5x18mm, 100pk | 38dv54 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.050.0018 Yaylı Pim Oluklu 5X18Mm, 100PK | AH7XDA 38DV54

GRAINGER M39100.050.0018 Yaylı Pim Düz 5X18Mm, 100PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XDA Model: M39100.050.0018Çapraz Referans: 38DV54
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
€18.30 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)5.40-5.60mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı3.4mm
Pah Uzunluğu (Min.)0.9mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk18
Nominal çap5mm
Dış Çap.5"
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı1.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.050.0018 Yaylı Pim Düz 5X18Mm, 100PK
€18.30 / paket