Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.060.0060 Yaylı Pim Oluklu 6X60Mm, 50PK | AH7XEA 38DV77

GRAINGER M39100.060.0060 Yaylı Pim Düz 6X60Mm, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XEA Model: M39100.060.0060Çapraz Referans: 38DV77

İle alın Mayıs 20, Pazartesi

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€32.18 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)6.40-6.70mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı3.9mm
Pah Uzunluğu (Min.)1.2mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk60
Nominal çap6mm
Dış Çap.6mm
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı1.25mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.92
Gemi genişliği (cm)5.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.060.0060 Yaylı Pim Düz 6X60Mm, 50PK
€32.18 / paket