Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.100.0050 Spring Pin Slotted 10X50Mm, 25PK | AH7XFC 38DW03

GRAINGER M39100.100.0050 Yaylı Pim Düz 10X50Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XFC Model: M39100.100.0050Çapraz Referans: 38DW03
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
€33.76 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)10.50-10.80mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı6.5mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk50ft.
Nominal çap10mm
Dış Çap.10mm
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı2.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.46
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.100.0050 Yaylı Pim Düz 10X50Mm, 25PK
€33.76 / paket