M39100.100.0070 | Yaylı Pimi Oluklu 10x70mm, 25'li | 38dw05 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.100.0070 Yaylı Pim Oluklu 10X70Mm, 25PK | AH7XFE 38DW05

GRAINGER M39100.100.0070 Yaylı Pim Düz 10X70Mm, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XFE Model: M39100.100.0070Çapraz Referans: 38DW05

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€37.56 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)10.50-10.80mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı6.5mm
Pah Uzunluğu (Min.)2mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk70mm
Nominal çap10mm
Dış Çap.10mm
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı2.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.65
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.100.0070 Yaylı Pim Düz 10X70Mm, 25PK
€37.56 / paket