M39100.200.0095 | Yaylı Pimi Oluklu 20x95mm, 5'li | 38dw40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39100.200.0095 Spring Pin Slotted 20X95Mm, 5PK | AH7XGT 38DW40

GRAINGER M39100.200.0095 Yaylı Pim Düz 20X95Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XGT Model: M39100.200.0095Çapraz Referans: 38DW40
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
€155.53 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yaylı Pim
Gerçek Dia. (En az en çok)20.50-20.90mm
Temel malzemeÇelik
Pah Çapı12.5mm
Pah Uzunluğu (Min.)3mm
BitişSade
sınıfYay Çeliği
uzunluk95mm
Nominal çap20mm
Dış Çap.20 mm
Pin türüoluklu
Rockwell Sertliği420-560 HV30
Ölçüm Sistemimetrik
Duvar Kalınlığı4.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39100.200.0095 Yaylı Pim Düz 20X95Mm, 5PK
€155.53 / paket