GRAINGER M39250.475.0250 Paralel Anahtar C45K Çelik 45 X 25 X 250Mm, 5PK | AH7XTU 38DY73

GRAINGER M39250.475.0250 Paralel Kama C45K Çelik 45 X 25 X 250Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XTU Model: M39250.475.0250Çapraz Referans: 38DY73

İle alın Mayıs 22, Çarşamba

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€787.01 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Paralel anahtar
BitişSade
uzunluk250mm
MalzemeC45K Çelik
beden45 25 x x 250mm
Kalınlık ToleransıDin 6885A
TipYüksek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 10.54
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39250.475.0250 Paralel Kama C45K Çelik 45 X 25 X 250Mm, 5PK
€787.01 / paket