M39270.077.0001 | Parlak Anahtar C45k Çelik 7 X 7mm | 38dy81 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M39270.077.0001 Parlak Anahtar C45K Çelik 7 x 7mm | AH7XUC 38DY81

GRAINGER M39270.077.0001 Parlak Anahtar C45K Çelik 7 x 7mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XUC Model: M39270.077.0001Çapraz Referans: 38DY81 / 178A45

İle alın Mayıs 3, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€40.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Parlak Anahtar
BitişSade
uzunluk1"
MalzemeC45K Çelik
beden7 X 7mm
Kalınlık ToleransıDin 6880

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.38
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M39270.077.0001 Parlak Anahtar C45K Çelik 7 x 7mm
€40.41 / Adet