Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51030.100.0035 Soket Başlı Kapak Vidası A2 Ss M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK | AH7XVF 38DZ59

GRAINGER M51030.100.0035 Soket Başlı Vida A2 Ss M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XVF Model: M51030.100.0035Çapraz Referans: 38DZ59
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
€42.55 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.17.5mm
Baş yüksekliği5.5mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk35mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu35mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51030.100.0035 Soket Başlı Vida A2 Ss M10 x 1.50, 35mm Uzunluk, 50PK
€42.55 / paket