Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51040.050.0008 Soket Başlı Kapak Vidası A2 Ss M5 x 0.8, 8mm Uzunluk, 50PK | AH7XVJ 38DZ62

GRAINGER M51040.050.0008 Soket Başlı Vida A2 Ss M5 x 0.8, 8mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XVJ Model: M51040.050.0008Çapraz Referans: 38DZ62
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
€14.28 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Başlı Kapak Vidası
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM5 x 0.8
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.8.5mm
Baş yüksekliği3.5mm
kafa TipiSilindirik
uzunluk8"
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M5
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu8mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)6.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51040.050.0008 Soket Başlı Vida A2 Ss M5 x 0.8, 8mm Uzunluk, 50PK
€14.28 / paket