M51044.060.0016 | Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M5 X 0.8mm, 5pk | 31kg47 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51044.060.0016 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M5 x 0.8Mm, 5PK | AG2KMD 31KG47

GRAINGER M51044.060.0016 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M5 x 0.8Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KMD Model: M51044.060.0016Çapraz Referans: 31KG47
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
€86.90 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu3mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.10.22mm
Baş yüksekliği4.5mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği6mm
Omuz Dia.6mm
Omuz genişliği16mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu9.5 "
Konu BoyutuM5 x 0.8
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51044.060.0016 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M5 x 0.8Mm, 5PK
€86.90 / paket