M51044.080.0025 | Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M6 X 1mm, 5pk | 31kg55 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51044.080.0025 Shoulder Screw Metric A2 Stainless Steel M6 x 1Mm, 5PK | AG2KMM 31KG55

GRAINGER M51044.080.0025 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M6 x 1Mm, 5PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KMM Model: M51044.080.0025Çapraz Referans: 31KG55
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
€210.00 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu4mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.13.27mm
Baş yüksekliği5.5mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği8mm
Omuz Dia.8mm
Omuz genişliği25mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu11mm
Konu BoyutuM6 x 1
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51044.080.0025 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M6 x 1Mm, 5PK
€210.00 / paket