Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51044.160.0060 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm | AG2KNL 31KG78

GRAINGER M51044.160.0060 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AG2KNL Model: M51044.160.0060Çapraz Referans: 31KG78

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€59.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Omuz Vidası
Sürücü Boyutu8mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
Baş Dia.24.33mm
Baş yüksekliği11mm
Kafa tarzıtırtıklı
MalzemeA2 Paslanmaz Çelik
Vida Başı Yüksekliği16mm
Omuz Dia.16mm
Omuz genişliği60mm
Omuz Uzunluğu Toleransı+ 0.25 mm
Ölçüm Sistemimetrik
iplik uzunluğu18mm
Konu BoyutuM12 x 1.75
Tipmetrik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)32.99
Gemi genişliği (cm)17.2
HS kodu7318158030

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51044.160.0060 Omuz Vidası Metrik A2 Paslanmaz Çelik M12 x 1.75mm
€59.78 / Adet