Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51060.030.0040 Socket Head Cap Screw Flat A2 Ss M3 x 0.50, 40mm Length, 50PK | AH7XVZ 38DZ76

GRAINGER M51060.030.0040 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M3 x 0.50, 40mm Uzunluk, 50PK

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH7XVZ Model: M51060.030.0040Çapraz Referans: 38DZ76 / 164T07
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
€11.17 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM3 x 0.5
Sürücü Boyutu2mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.6.72mm
Baş yüksekliği1.86mm
kafa TipiDüz
uzunluk40mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M3
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu25mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51060.030.0040 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M3 x 0.50, 40mm Uzunluk, 50PK
€11.17 / paket