M51060.100.0080 | Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A2 Ss M10 X 1.50, 80mm Uzunluk, 25pk | 38dz84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER M51060.100.0080 Soket Başlı Kapak Vidası Düz ​​A2 Ss M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK | AH7XWH 38DZ84

GRAINGER M51060.100.0080 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7XWH Model: M51060.100.0080Çapraz Referans: 38DZ84 / 164T15

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€39.64 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket Düz Başlı Vida
Temel malzemePaslanmaz çelik
Dia./Thread BoyutuM10 x 1.5
Sürücü Boyutu6mm
sürücü TipiHex Soket
BitişSade
sınıfA2
Baş Dia.22.4mm
Baş yüksekliği6.2mm
kafa TipiDüz
uzunluk80mm
Min. Gerilme direnci700 N/mm-sq.
stilSoket Başlı Kapak Vidası
Ölçüm Sistemimetrik
Sıcaklık. menzil-58 Derece 302 Deg.
Konu Dia.M10
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu50mm
Konu StiliTamamen Dişli
Konu TürüMetrik Kaba

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.16
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)38.1
Gemi genişliği (cm)17.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER M51060.100.0080 Soket Başlı Vida Düz A2 Ss M10 x 1.50, 80mm Uzunluk, 25PK
€39.64 / paket